Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OS2 24 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir - 205-328

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 24

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540523170

Réf. Sonepar

07804052317

Réf. Fournisseur

205-328

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

24

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

0

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Cca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

diamètre externe approx.:

8.5 mm

insufflable:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OS2 24 Brins à Structure Serrée LSOH Cca Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel