Excel - Câble Fibre Optique Enbeam OS2 8 Brins à Structure Libre LSOH Dca Noir - 205-301

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540522739

Réf. Sonepar

07804052273

Réf. Fournisseur

205-301

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

8

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

diamètre externe approx.:

6 mm

insufflable:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OS2 8 Brins à Structure Libre LSOH Dca Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel