Excel - CABLE INFORMATIQUE 1X4P CAT6A S-FTP LSZH DCA T500M - 100-914

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - CABLE INFORMATIQUE 1X4P CAT6A S-FTP LSZH DCA T500M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

  • catégorie - 6A (IEC)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540574295

Réf. Sonepar

07804000024

Réf. Fournisseur

100-914

Marque

Excel

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur et chiffres

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

pays de fabrication:

TAIWAN

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

valeur NVP:

74 %

résistant aux UV:

Non

type de câble:

F/FTP

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Cable informatique 4 paires Catégorie 6A S-FTP LSZH DCA Touret de 500m

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel