Excel - CABLE INFORMATIQUE 2X4P CAT6A U-FTP LSZH DCA T500M - 100-199

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 16
câblage - faisceau
catégorie - 6A (IEC)
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540580692
Réf. Sonepar
07804000011
Réf. Fournisseur
100-199
Marque
Excel
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
16
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
23
nombre d'éléments de câblage:
8
élément de câblage:
pairs
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur et chiffres
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
13.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
76 %
résistant aux UV:
Non
type de câble:
F/FTP
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


