fin de vie

Excel - CABLE INFORMATIQUE 4P CAT6 F-UTP LSZH DCA BOX 305M - EECABL4P6FUB305

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - CABLE INFORMATIQUE 4P CAT6 F-UTP LSZH DCA BOX 305M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - bleu

  • matériau conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540501246

Réf. Sonepar

07804050124

Réf. Fournisseur

EECABL4P6FUB305

Marque

Excel

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

bleu

matériau conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

23

marquage du conducteur:

couleur et chiffres

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

Cable informatique 4 paires Catégorie 6 F-UTP LSZH DCA BOX de 305m