🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Cache en Caoutchouc Noir LJ6C (Paquet de 10) - 350-645

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Cache en Caoutchouc Noir LJ6C (Paquet de 10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - plaque de fermeture

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • type de fixation - à clipser

  • largeur d'appareil - 22 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540526041

Réf. Sonepar

07804052604

Réf. Fournisseur

350-645

Marque

Excel

utilisation:

plaque de fermeture

couleur:

noir

matériau:

autre

type de fixation:

à clipser

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

37 mm

Cache en Caoutchouc Noir LJ6C (Paquet de 10)

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel