Excel - Cassette Femelle MTP Haute Densité Enbeam 8-24 Fibres LC OM4 - 208-190-MOD2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24
avec coupleur/adaptateur - Oui
type de connecteur externe - LC
type de connecteur interne - LC
type de fibre - multimode
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5061024167082
Réf. Sonepar
07804416708
Réf. Fournisseur
208-190-MOD2
Marque
Excel
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
24
avec coupleur/adaptateur:
Oui
type de connecteur externe:
LC
type de connecteur interne:
LC
type de fibre:
multimode
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


