🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Cat6A IP67 Coupleur Externe Industriel en Ligne avec Capuchon - 100-150-EXC

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Cat6A IP67 Coupleur Externe Industriel en Ligne avec Capuchon

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - droit

  • type de connecteur - 2x RJ45

  • catégorie - 6A (IEC)

  • modèle - jack/jack

  • type de fixation - à clipser

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540593432

Réf. Sonepar

07804059343

Réf. Fournisseur

100-150-EXC

Marque

Excel

type de construction:

droit

type de connecteur:

2x RJ45

catégorie:

6A (IEC)

modèle:

jack/jack

type de fixation:

à clipser

blindé:

Oui

Cat6A IP67 Coupleur Externe Industriel en Ligne avec Capuchon

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel