Excel - Cat6A Screened Mini Field Install Plug PK6 - 100-940-06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - sertissage
outil spécial requis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Connectique
EAN
5061024169901
Réf. Sonepar
07804416990
Réf. Fournisseur
100-940-06
Marque
Excel
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
sertissage
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
plage AWG:
22...26


