Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 42U Noir - 542-300-42-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 300 mm
hauteur - 1932 mm
matériau - acier
perforation de montage dans le sol - Oui
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540537061
Réf. Sonepar
07804053706
Réf. Fournisseur
542-300-42-BK
Marque
Excel
largeur:
300 mm
hauteur:
1932 mm
matériau:
acier
perforation de montage dans le sol:
Oui
couleur:
noir
numéro RAL:
9004
Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 42U Noir
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


