🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 47U Noir - 542-300-47-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 47U Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 2154.2 mm

  • matériau - acier

  • perforation de montage dans le sol - Oui

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540537085

Réf. Sonepar

07804053708

Réf. Fournisseur

542-300-47-BK

Marque

Excel

largeur:

300 mm

hauteur:

2154.2 mm

matériau:

acier

perforation de montage dans le sol:

Oui

couleur:

noir

numéro RAL:

9004

Chemin de Câbles Environ (2) 300 mm de Large 47U Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel