Excel - COFFRET 12U PROFONDEU 600MM MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - WB12.6SGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540561011
Réf. Sonepar
07804000151
Réf. Fournisseur
WB12.6SGB
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
hauteur:
635 mm
verrouillage de la porte avant:
à un point
matériau de la porte arrière:
acier
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9004
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


