🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - COFFRET 12U PROFONDEUR 400MM CHARGE MAXI 60KG Noir - WB12.4SGB

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - COFFRET 12U PROFONDEUR 400MM CHARGE MAXI 60KG Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024164227

Réf. Sonepar

07804416422

Réf. Fournisseur

WB12.4SGB

Marque

Excel

niveau de montage:

avant et arrière

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

largeur:

570 mm

hauteur:

635 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

400 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

noir

numéro RAL:

9004

indice de protection (IP):

IP20

Coffret informatique 12U, 400 mm de Profondeur, Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel