Excel - COFFRET 12U PROFONDEUR 500MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - WB12.5SGB

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - avant et arrière

  • modèle - avec cadre fixe

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 1

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540560984

Réf. Sonepar

07804000150

Réf. Fournisseur

WB12.5SGB

Marque

Excel

niveau de montage:

avant et arrière

modèle:

avec cadre fixe

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

largeur:

570 mm

hauteur:

635 mm

type d'aération:

passif

profondeur:

500 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Non

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

indice de protection (IP):

IP20

Coffret informatique 12U profondeur 500mm noir - Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel