Excel - COFFRET 18U PROFONDEUR 600MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - WB18.6SGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
largeur - 600 mm
profondeur - 600 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540561240
Réf. Sonepar
07804000155
Réf. Fournisseur
WB18.6SGB
Marque
Excel
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
largeur:
600 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
type d'aération:
passif
niveau de montage:
avant et arrière
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
hauteur:
901 mm
verrouillage de la porte avant:
à un point
matériau de la porte arrière:
acier
matériau:
acier
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9004
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


