fin de vie

Excel - COFFRET 9U PROFONDEUR 600 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - EECOFF9U6

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - COFFRET 9U PROFONDEUR 600 MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • niveau de montage - avant et arrière

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 501 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

  • couleur - noir

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540561660

Réf. Sonepar

07804056166

Réf. Fournisseur

EECOFF9U6

Marque

Excel

niveau de montage:

avant et arrière

largeur:

600 mm

hauteur:

501 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

9

couleur:

noir

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

1

type d'aération:

passif

profondeur:

600 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

60 kg

matériau de la porte avant:

acier

verrouillage de la porte avant:

à un point

matériau de la porte arrière:

acier

matériau:

acier

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9004

indice de protection (IP):

IP20

Coffret informatique 9U profondeur 600mm noir-Charge maximale 60kg et fixation simple et rapide grâce à la barre Easymontage