Excel - COFFRET 9U PROFONDEUR 600MM MM RAL 9004 CHARGE MAXI 60KG - WB9.6SGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
niveau de montage - avant et arrière
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540561660
Réf. Sonepar
07804000160
Réf. Fournisseur
WB9.6SGB
Marque
Excel
niveau de montage:
avant et arrière
modèle:
avec cadre fixe
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
largeur:
570 mm
hauteur:
501 mm
type d'aération:
passif
profondeur:
600 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
60 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


