Non retournable

Excel - Connecteur pour Fibres Optiques Enbeam Multimode SC Turquoise - 200-358-AQ

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Connecteur pour Fibres Optiques Enbeam Multimode SC Turquoise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - SC

  • type de connexion - collage

  • classe de fibre - OM3

  • adapté au type de fibre - multimode

  • couleur - turquoise (cyan)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540578804

Réf. Sonepar

07804057880

Réf. Fournisseur

200-358-AQ

Marque

Excel

type de connecteur:

SC

type de connexion:

collage

classe de fibre:

OM3

adapté au type de fibre:

multimode

couleur:

turquoise (cyan)

Connecteur pour Fibres Optiques Enbeam Multimode SC Turquoise

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel