Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Excel - Connecteur RJ45 Blindé Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte x24 - 100-181-24

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5055540580371

Réf. Sonepar

07804058037

Réf. Fournisseur

100-181-24

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Non

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

plage AWG:

22...26

Noyau Keystone RJ45 Blindé de Cat6A Excel Sans Outil, Version Courte (Paquet de 24)

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel