Non retournable

Excel - Connecteur RJ45 C6 Unscreened Keystone Jack 90deg White - 100-011

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - 110

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540500157

Réf. Sonepar

07804050015

Réf. Fournisseur

100-011

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

110

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

blanc

plage AWG:

22...26

Connect RJ45 C6A FTP Blindé Keystone Jack Profil Bas Fermé Sans Outil Argent (Boîte 24)

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel