Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Excel - CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDE KEYSTONE x1 - 100-973

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5061024169802

Réf. Sonepar

07804000180

Réf. Fournisseur

100-973

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

23...26

Noyau Keystone Sans Outil Blindé de Cat6A Excel 34,3 mm

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel