Excel - CONNECTEUR RJ45 CAT6A BLINDE KEYSTONE x24 - 100-973-24

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Oui

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5061024160052

Réf. Sonepar

07804000181

Réf. Fournisseur

100-973-24

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Oui

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

argent

plage AWG:

23...26

Noyaux RJ45 catégorie 6A blindé avec empreinte Keystone sans outils - lot de 24 pièces

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel