🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Connecteur RJ45 Cat6A Unscr Low Profile K/S Jack T/Less BK - 100-188-BK

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Connecteur RJ45 Cat6A Unscr Low Profile K/S Jack T/Less BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • blindé - Non

  • modèle - jack

  • outil spécial requis - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540563725

Réf. Sonepar

07804056372

Réf. Fournisseur

100-188-BK

Marque

Excel

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

blindé:

Non

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

noir

plage AWG:

22...26

Câble de zone Cat6A U/FTP 26AWG LSOH CPR Euroclasse Dca 305 m Boîte Blanche

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel