fin de vie

Excel - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 10M - EECORDC6FUVE10

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - CORDON DE BRASSAGE CATEGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - vert

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5061024166108

Réf. Sonepar

07804416610

Réf. Fournisseur

EECORDC6FUVE10

Marque

Excel

type de câble:

S/FTP

catégorie:

6

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

vert

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CATÉGORIE 6 F-UTP VERT LSZH 10 mètres