Excel - Cordon de brassage Excel Cat6A 28AWG U/FTP Blindé LSOH 10 m Gris - 103-210

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Cordon de brassage Excel Cat6A 28AWG U/FTP Blindé LSOH 10 m Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - U/FTP

  • longueur - 10 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540592718

Réf. Sonepar

07804059271

Réf. Fournisseur

103-210

Marque

Excel

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

U/FTP

longueur:

10 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

Cordon de brassage Excel Cat6A 28AWG U/FTP Blindé LSOH 10 m Gris