Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG 0.2 m AQ x10 - 103-216-10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 0.2 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5061024165293
Réf. Sonepar
07804416529
Réf. Fournisseur
103-216-10
Marque
Excel
catégorie:
6A (IEC)
longueur:
0.2 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
autre
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
autre
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
28
brochage:
1:1
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui


