Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG 10 m rouge - 103-249

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG 10 m rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - rouge

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cuivre

EAN

5061024166993

Réf. Sonepar

07804416699

Réf. Fournisseur

103-249

Marque

Excel

catégorie:

6A (IEC)

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

rouge

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

rouge

finition ignifugée:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

28

brochage:

1:1

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

Cordon de brassage Mini Excel Cat6A 28AWG 10 m rouge