Excel - Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Orange - 101-148

CopieCopie
Excel - Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Orange

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (IEC)

  • type de câble - F/FTP

  • longueur - 1.5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Cuivre

EAN

5055540579382

Réf. Sonepar

07804057938

Réf. Fournisseur

101-148

Marque

Excel

catégorie:

6A (IEC)

type de câble:

F/FTP

longueur:

1.5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

orange

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

orange

finition ignifugée:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1.5 m Orange