Excel - Cordon F/FTP Blindé de Cat6A LSOH 5 m Bleu - 100-160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - F/FTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540502090
Réf. Sonepar
07804050209
Réf. Fournisseur
100-160
Marque
Excel
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
F/FTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
bleu
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui


