Excel - Cordon S/FTP Blindé de Cat6A LSOH 1 m Gris - 100-112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
type de câble - S/FTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cuivre
EAN
5055540501710
Réf. Sonepar
07804050171
Réf. Fournisseur
100-112
Marque
Excel
catégorie:
6A (IEC)
type de câble:
S/FTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
gris
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
gris
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
brochage:
1:1


