Excel - Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 0,3 m Orange (Paquet de 10) - 100-403-OR-10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 0.3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cuivre
EAN
5055540565989
Réf. Sonepar
07804056598
Réf. Fournisseur
100-403-OR-10
Marque
Excel
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
0.3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
orange
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
orange
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
24
brochage:
1:1


