Excel - Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 1 m Jaune - 100-330
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 6
type de câble - U/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540504575
Réf. Sonepar
07804050457
Réf. Fournisseur
100-330
Marque
Excel
catégorie:
6
type de câble:
U/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
jaune
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
jaune
finition ignifugée:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
24
brochage:
1:1
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui


