Excel - Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Gris - 100-311

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 6

  • type de câble - U/UTP

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540504056

Réf. Sonepar

07804050405

Réf. Fournisseur

100-311

Marque

Excel

catégorie:

6

type de câble:

U/UTP

longueur:

2 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

gris

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

gris

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

24

brochage:

1:1

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

Cordon U/UTP Non-Blindé de Cat6 LSOH 2 m Gris