En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex LC-LC G657 LSOH Bleu 5 m - 200-966

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex LC-LC G657 LSOH Bleu 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - OS2

  • type de connecteur raccordement 1 - LC

  • type de connecteur raccordement 2 - LC

  • longueur - 5 m

  • type de câble - duplex

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540581309

Réf. Sonepar

07804058130

Réf. Fournisseur

200-966

Marque

Excel

catégorie:

OS2

type de connecteur raccordement 1:

LC

type de connecteur raccordement 2:

LC

longueur:

5 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

bleu

diamètre extérieur gaine fibre simple:

2 mm

douille de protection contre le ployage:

enfiché

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex LC-LC G657 LSOH Bleu 5 m

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel