Excel - Cordons Fibre Optique Enbeam Monomode OS2 9/125 Duplex LC-SC G657 LSOH Bleu 5 m - 200-961
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - OS2
type de connecteur raccordement 1 - LC
type de connecteur raccordement 2 - SC
longueur - 5 m
type de câble - duplex
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540581255
Réf. Sonepar
07804058125
Réf. Fournisseur
200-961
Marque
Excel
catégorie:
OS2
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
SC
longueur:
5 m
type de câble:
duplex
type de fibre:
monomode
nombre de fibres:
2
couleur de gaine:
bleu
diamètre extérieur gaine fibre simple:
2 mm
douille de protection contre le ployage:
enfiché
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


