Non retournable

Excel - Dôme de protection pour 72 Fibres Enbeam - 208-501

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage apparent - Oui

  • encastrement de canal - Oui

  • type de fixation - visser

  • avec coupleurs - Non

  • adapté au type de fibre - multimode/monomode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540599076

Réf. Sonepar

07804059907

Réf. Fournisseur

208-501

Marque

Excel

montage apparent:

Oui

encastrement de canal:

Oui

type de fixation:

visser

avec coupleurs:

Non

adapté au type de fibre:

multimode/monomode

indice de protection (IP):

IP68

largeur:

230 mm

hauteur:

450 mm

Dôme de protection pour 72 Fibres Enbeam

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel