Excel - ECROUS CAGE + VIS + RONDELLES X50PCS - M6CNU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur du matériau - 2 mm
avec vis - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055540558363
Réf. Sonepar
07804000149
Réf. Fournisseur
M6CNU
Marque
Excel
matériau:
acier
type de filetage:
métrique
taille de fil (M..):
6
adapté à l'épaisseur du matériau:
2 mm
avec vis:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec raccordement de mise à la terre:
Non
avec rondelle:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


