🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Enbeam 19" Panneau de Distribution de Tube de 24 Ports pour Tube Soufflé de 5 mm - 200-949

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam 19" Panneau de Distribution de Tube de 24 Ports pour Tube Soufflé de 5 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • avec nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • numéro RAL - 9005

  • mode de pose - encastrement 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540571980

Réf. Sonepar

07804057198

Réf. Fournisseur

200-949

Marque

Excel

couleur:

noir

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

39 mm

Enbeam 19" Panneau de Distribution de Tube de 24 Ports pour Tube Soufflé de 5 mm

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel