🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Enbeam 24 Way MM OM2 FOP 12 LC DX 24F - 200-464-PL

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam 24 Way MM OM2 FOP 12 LC DX 24F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024164340

Réf. Sonepar

07804416434

Réf. Fournisseur

200-464-PL

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM2

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

LC-Duplex

type de connecteur interne:

LC-Duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

216.3 mm

Panneau de fibre optique multimode Enbeam 24 voies OM2 12 LC Duplex (24 fibres)

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel