Non retournable

Excel - Enbeam 24 Way MM OM2 FOP 12 SC DX 24F - 200-407-PL

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 48

  • type de fibre - multimode 50/125

  • classe de fibre - OM2

  • finition APC - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024164104

Réf. Sonepar

07804416410

Réf. Fournisseur

200-407-PL

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

48

type de fibre:

multimode 50/125

classe de fibre:

OM2

finition APC:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de modules d'insertion:

24

avec nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec pigtails:

Non

type de connecteur externe:

SC duplex

type de connecteur interne:

SC duplex

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

hauteur:

43.8 mm

largeur:

482 mm

profondeur:

216.3 mm

Panneau de fibre optique multimode Enbeam 24 voies OM2 12 SC Duplex (24 fibres)

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel