Excel - Enbeam Boîtier de Distribution de Tube de Fibre Soufflée Intérieur Gris Blanc - 100-649
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de portes - 1
largeur - 300 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 100 mm
avec porte frontale - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540571713
Réf. Sonepar
07804057171
Réf. Fournisseur
100-649
Marque
Excel
nombre de portes:
1
largeur:
300 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
100 mm
avec porte frontale:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
couleur:
gris
numéro RAL:
9002
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


