Excel - Enbeam FTTH Din Rail Mnt Brck for FTTH Units - 200-442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - profilé chapeau 32 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055540583167
Réf. Sonepar
07804058316
Réf. Fournisseur
200-442
Marque
Excel
type d'adaptateur de barre profilée:
droit
type de fixation:
profilé chapeau 32 mm
matériau:
plastique
Console de Montage pour Rail DIN Enbeam FTTx à Utiliser avec les Boîtiers 200-448 et 200-449
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


