Non retournable

Excel - Enbeam HD 12P-12F-LC-OM4 Cassette MTP passant - 208-160-MOD2

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam HD 12P-12F-LC-OM4 Cassette MTP passant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC

  • type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024167150

Réf. Sonepar

07804416715

Réf. Fournisseur

208-160-MOD2

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

12

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

type de fibre:

multimode

couleur:

autre

Enbeam HD 12P-12F-LC-OM4 Cassette MTP passant

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel