🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Enbeam HD 12P-24F-LC-OM4 Cassette MTP passant - 208-161-MOD2

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam HD 12P-24F-LC-OM4 Cassette MTP passant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 24

  • avec coupleur/adaptateur - Oui

  • type de connecteur externe - LC

  • type de connecteur interne - LC

  • type de fibre - multimode

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5061024167143

Réf. Sonepar

07804416714

Réf. Fournisseur

208-161-MOD2

Marque

Excel

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

24

avec coupleur/adaptateur:

Oui

type de connecteur externe:

LC

type de connecteur interne:

LC

type de fibre:

multimode

couleur:

autre

Enbeam HD 12P-24F-LC-OM4 Cassette MTP passant

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel