Non retournable

Excel - Enbeam Micro Blown SM G.657.A1 Fibre 12C Fca - 325-012

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam Micro Blown SM G.657.A1 Fibre 12C Fca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540571072

Réf. Sonepar

07804057107

Réf. Fournisseur

325-012

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

5 mm

insufflable:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 12 Brins HDPE Fca Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel