🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Excel - Enbeam Micro Blown SM G.657.A1 Fibre 48C Fca - 325-048

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam Micro Blown SM G.657.A1 Fibre 48C Fca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 48

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540571089

Réf. Sonepar

07804057108

Réf. Fournisseur

325-048

Marque

Excel

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

48

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

diamètre externe approx.:

5.3 mm

insufflable:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam à Tube Lâche G.657.A1 Micro-Soufflé OS2 48 Brins HDPE Fca Noir

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel