Non retournable

Excel - Enbeam OM1 SWA Direct Burial L/T 8C Eca BK - 205-342

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 62,5/125

  • catégorie - OM1

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540523200

Réf. Sonepar

07804052320

Réf. Fournisseur

205-342

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 62,5/125

catégorie:

OM1

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

8

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

diamètre externe approx.:

10.5 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

Câble Fibre Optique Enbeam OM1 8 Brins avec Armure SWA à Structure Libre LSOH Eca Noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel