Non retournable

Excel - Enbeam OM4 L/Tube 12C 50/125 B2ca Black - 294-012

MAYFLEX UK LIMITED
CopieCopie
Excel - Enbeam OM4 L/Tube 12C 50/125 B2ca Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • type de conducteur - tube creux

  • nombre de fibres - 12

  • matériau de la gaine - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055540504483

Réf. Sonepar

07804050448

Réf. Fournisseur

294-012

Marque

Excel

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

type de conducteur:

tube creux

nombre de fibres:

12

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1a

diamètre externe approx.:

6 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

Câble fibre optique Enbeam OM4 multimodo 50/125 12 brins à structure libre LS0H B2ca - noir

Quelques mots du fabricant :

Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans

Un produit Excel

Découvrez toute la gamme Excel