Excel - Enbeam OM4 L/Tube 4C 50/125 B2ca Black - 294-004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type de conducteur - tube creux
nombre de fibres - 4
matériau de la gaine - autre
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5055540504681
Réf. Sonepar
07804050468
Réf. Fournisseur
294-004
Marque
Excel
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type de conducteur:
tube creux
nombre de fibres:
4
matériau de la gaine:
autre
nombre de fibre par conducteur:
4
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
B2ca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1a
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
6 mm
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


