Excel - Enbeam OS2 FTTx Drop Cbl 4C 9/125 Cca WH - 205-331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
catégorie - OS2
nombre de fibres - 4
nombre de fibre par conducteur - 4
avec protection contre les rongeurs - Oui
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5055540502748
Réf. Sonepar
07804050274
Réf. Fournisseur
205-331
Marque
Excel
type de fibre:
monomode 9/125
catégorie:
OS2
nombre de fibres:
4
nombre de fibre par conducteur:
4
avec protection contre les rongeurs:
Oui
couleur de gaine:
blanc
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s1b
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d0
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a1
diamètre externe approx.:
3 mm
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour la performance, porté par nos collaborateurs
Depuis son lancement en 1997, Excel est passée du statut de marque britannique à celui d'acteur mondial, portée par une équipe d'experts du secteur qui allient une expertise technique approfondie à une grande souplesse commerciale. Chaque produit est conçu pour respecter, voire dépasser, les normes internationales en matière de performances, de conformité et de facilité d'installation. Du câble au rack, nous mettons l'accent sur :
Compatibilité du système
Vérification indépendante
Une disponibilité fiable
Emballages durables
Garantie de 25 ans
Un produit Excel
Découvrez toute la gamme Excel


